Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-01153A Herst.-Nr.: 1001-0015 EAN/GTIN: 4013674021727 |
| |
|
| | |
| - Ladegerät für 2V, 6V und 12V Bleiakkus (Blei-Gel, Blei-Vlies, Blei Säure)
- Mit 3,5m langem Ladekabel
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Geeignet für Bereitschafts- und Parallelbetrieb
- Ladung nach IU-Kennlinie
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus
- Tiefentladung ausgeschlossen
- Batteriekapazität: 1,2Ah - 40Ah
- Gewicht: nur 135g durch moderne Schaltnetztechnologie
- Betriebsspannung: 100V - 240V AC / 50Hz - 60Hz
- Ladestrom: 400mA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Abgreifklemme, Krokodilklemme, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ansmann bleiladegerät, ladegerät blei, kfz ladegerät 6v, Strom / Energie / Licht, Ladegeräte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,27* | € 17,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,56* | € 17,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,40* | € 18,43* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 18,57* | | | | Lager 560 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,56* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|