Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-00153F Herst.-Nr.: 1001-0094-01 EAN/GTIN: 4013674174416 |
| |
|
| | |
| - Schnell-Ladegerät für 1-4 NiMH Akkus der Größen Micro AAA / Mignon AA oder 1-2 AAA/AA und ein 9V EBlock NiMH
- inkl. 4 Mignon AA Akkus 2100mAh
- Mikrocontrollergesteuerte Ladung mit Mikrocontrollergesteuerte Ladung mit Einzelschachtüberwachung
- Automatischer Ladebeginn & Ladestromanpassung nach polrichtigem Einlegen der Akkus
- Statusanzeige mittels 4-Segment LCD pro Ladeschacht
- Weltweit einsetzbar (100-240V AC)
- Für Rundzellen: Entladefunktion wählbar, intelligente “PERFECT 7" Ladefunktion: Kapazitätsschnelltest / Schonende Vorladung / Akku Analyse / Schnellladung / IQ-Abschaltung / Top-Off Ladung / Erhaltungsladung
- Für 9V E-Block: Kapazitätsschnelltest / Defekterkennung / Zeitgesteuerte Ladung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät micro, schnellladegerät, ansmann schnellladegerät, Strom / Energie / Licht, Ladegeräte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 22,30* | € 29,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,40* | € 29,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 23,81* | € 31,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,25* | € 32,12* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,06* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|