| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0094-01 Herst.-Nr.: 1001-0094-01 EAN/GTIN: 4013674174416 |
| |
|
| | |
| Perfekt Laden ist so einfach – "PERFECT 7"- Ladetechnologie Dank der intelligenten "PERFECT 7"-Ladetechnologie sorgt das Comfort Plus + 4× AA 2100mAh präzise und schnell für volle Akkus. Die vollautomatische 7-Stufen-Ladung maximiert die Lebensdauer und die Leistung Ihrer Akkus erheblich. Das innovative Ladeverfahren basiert auf neuesten Erkenntnissen aus der Akku-Forschung und berücksichtigt eine Vielzahl von individuellen Parametern. Somit gehört es zu den höchst entwickelsten und innovativsten Ladegeräten am Markt. PERFECT 7 CHARGING – The next level NiMH charging technology - Kapazitätsschnelltest
Direkt nach dem Einlegen ermittelt der Kapazitätsschnelltest die Restladung Ihres Akkus und zeigt diese im LED-Panel für 5 Sekunden an. Die automatische Erkennung leistungsschwacher Akkus vermeidet negative Überraschungen. - Schonende Vorladung
Ein schwacher oder tiefentladener Akku wird bei Bedarf mit geringerem Strom vorgeladen. - Akku Analyse
Das Akkuverhalten der Zelle wird analysiert und ausgewertet, um festzustellen, ob diese noch zuverlässig nutzbar oder defekt ist. - Schnelllademodus
Das neue Comfort Plus + 4× AA 2100mAh von ANSMANN lädt Ihre kompatiblen NiMH-Akkus mit bis zu 650 mA schnell und gleichzeitig kontrolliert auf. Das spart Ihnen nicht nur Leerlaufzeit, sondern ermöglicht auch, mit insgesamt weniger Akkus auszukommen. - IQ-Abschaltung
Gleich mehrere Schutzmechanismen bewahren die eingelegten Akkus vor Überhitzung und Überladung. So können Sie sich bequem zurücklehnen, während Ihr Akku wieder auf volle Leistungsfähigkeit geladen wird. - Top-Off-Ladung
Bei dieser Stufe wird sichergestellt, dass der Akku schonend zu 100% vollgeladen wird. - Erhaltungsladung
Der Akku wird mittels Ladeimpulse in vollständig geladenem Zustand gehalten
Intuitiv und kompakt Durch das kompakte Design des Ladegerätes ist es möglich, dieses bequem auf Reisen mitzunehmen. Es ist intuitiv zu bedienen und funktioniert nach dem einfachen Prinzip einlegen und loslegen. Die übersichtliche LCD Anzeige macht das Ablesen des jeweiligen Akku-Status kinderleicht. Entladefunktion Das Ladegerät ist mit einer Entladefunktion für Rundzellen ausgestattet. Wir empfehlen diese Vorentladung nach ca. 10 Ladevorgängen zu verwenden um den Batterieträgheitseffekt zu verhindern, der die Entladespannung von Akkus verringert. Dieser Effekt entsteht, falls NiMH Akkus des Öfteren nur teilweise entladen und dann wieder geladen werden. Geeignet für Micro AAA / Mignon AA Akkus und ein 9V Akku Das intelligente Schnellladegerät kann 1-4 NiMH Akkus der Größen Micro AAA / Mignon AA oder 1-2 AAA/AA Akkus und ein 9V Block Akku laden. Es ist keine Rücksicht auf Baugröße oder Kapazität notwendig. Jede Zelle wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell bis zur maximalen Kapazität geladen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät micro, schnellladegerät, ansmann schnellladegerät |
| | |
| |