Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-00045G Herst.-Nr.: 2190 EAN/GTIN: 4250273421903 |
| |
|
| | |
| SAS I,II + SATA I,II,III Backplane für 3x 3,5"/2,5" HDD/SSD in einem 2x 5,25" Einschub. Mit einem 70mm Lüfter an der Rückseite. Festplattenträger. Aluminiumgehäuse und Front in schwarz. - Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Verwendung von Festplattenträgern
- Festplattenträger für 3,5" oder 2,5" HDD oder SSD geeignet
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Festplattenträger abschließbar, Verschluss abdeckbar
- LEDs für Festplatten Status Anzeige
- Überhitzen wird signalisiert
- Lüfterausfall wird signalisiert
- Für 3,5" und 2,5" SAS I,II 6G geeignet
- Für 3,5" und 2,5" SATA I,II,III 6G geeignet
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,69* | € 106,89* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 81,70* | € 106,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,65* | € 108,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 93,57* | € 119,92* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,67* | € 185,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|