Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec BP-T2131 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec BP-T2131 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec BP-T2131 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec BP-T2131 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec BP-T2131 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77708482
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2190
EAN/GTIN:
     4250273421903
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
SAS I,II + SATA I,II,III Backplane für 3x 3,5"/2,5" HDD/SSD in einem 2x 5,25" Einschub. Mit einem 70mm Lüfter an der Rückseite. Festplattenträger. Aluminiumgehäuse und Front in schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1090 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SAS-2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.