Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VICTORAGE Bürostuhl VC03-19-COL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VICTORAGE Bürostuhl VC03-19-COL
VICTORAGE Bürostuhl VC03-19-COL
VICTORAGE Bürostuhl VC03-19-COL
VICTORAGE Bürostuhl VC03-19-COL
VICTORAGE Bürostuhl VC03-19-COL
VICTORAGE Bürostuhl VC03-19-COL
VICTORAGE Bürostuhl VC03-19-COL
Artikel-Nr.:
     554-900-134-400
Hersteller:
     Victorage
Herst.-Nr.:
     VP03-19-COL
EAN/GTIN:
     4250498100812
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ob Sie arbeiten oder spielen, der multifunktionale Kippmechanismus ermöglicht es Ihrem Stuhl, sich genau Ihren Vorlieben anzupassen. 


Die Designs sind inspiriert von luxuriösen Sportwagen-Interieurs und die Rückenlehne kann für alle Bereiche optimal eingestellt werden.


  • 90° sind optimal zum Arbeiten
  • 120° für lockeres Gaming
  • 135° zum Video schauen
  • 155° zum entspannten Ausruhen


Der Schaumstoff mit Memoryfunktion beseitigt die Probleme eines schlechten Sitzgefühls, und einer kurzen Lebensdauer.


Er hat eine hohe Dichte, Atmungsaktivität,  Elastizität und Durchlässigkeit. 


Abgerundet werden die Stühle durch hochwertige 3D Armstützen, Mikrofaserkissen, Lordosestützkissen und leisen PU Rollen.


Tragkraft bis zu 136 kg.

Weitere Informationen:
Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Memory Schaum
Bezug-Farbe:
Schwarz, Rot
Belastbarkeit:
136 kg
Armlehne:
3D
Neigetechnik:
ja
max. Neigung:
155°
Lumbardkissen:
ja
Kopfkissen:
ja
Federung:
SGS Grad 4
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Gaming Stuhl, Gamingstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, gaming stuhl, victorage bürostuhl, Büro Stuhl, Office Chair, ergonimisch, Liegefunktion, Computerstuhl, Relaxstuhl, Racing Chair, Gaming Chair, Chefsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Victorage
V03-01-TOG
ab € 190,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.