Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikzylinder | 700 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulikzylinder | 700 Bar
Hydraulikzylinder | 700 Bar
Artikel-Nr.:
     554-8119530
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9530
EAN/GTIN:
     4026947095301
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder bgs
  • Hohlkolben mit 20 mm Bohrung
  • Zylinderkapazität: 700 bar (10000 psi)
  • 13,0 t. (metrisch)
  • Hub: 42 mm
  • Ölkapazität: 77,7 cm³
  • eingefahrene Höhe: 120 mm
  • ausgefahrene Höhe: 162 mm
  • Flanschgewinde: 2-3/4"x16
  • Länge des Flanschgewindes: 30 mm
  • Außendurchmesser: 70 mm
  • Gewicht: 2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,08*
€ 532,17*
Lager 554
23
Frei Haus
ab € 471,79*
€ 552,40*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,40*
€ 657,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,93*
€ 603,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.