Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9530 Hydraulikzylinder Hub 42mm max. Höhe 162mm 700 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9530 Hydraulikzylinder Hub 42mm max. Höhe 162mm 700 Bar
BGS 9530 Hydraulikzylinder Hub 42mm max. Höhe 162mm 700 Bar
BGS 9530 Hydraulikzylinder Hub 42mm max. Höhe 162mm 700 Bar
BGS 9530 Hydraulikzylinder Hub 42mm max. Höhe 162mm 700 Bar
Artikel-Nr.:
     492-30411
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9530
EAN/GTIN:
     4026947095301
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder bgs
BGS 9530 Hydraulikzylinder 700 Bar

Beschreibung:

  • Hohlkolben mit 19,5mm Bohrung
  • Zylinderkapazität: 700 bar (10000 psi)
  • 13,0 t. (metrisch)
  • Hub: 42mm
  • Ölkapazität: 77,7cm³
  • eingefahrene Höhe: 120mm
  • ausgefahrene Höhe: 162mm
  • Flanschgewinde: 2-3/4"x16
  • Länge des Flanschgewindes: 30mm
  • Außendurchmesser: 70mm
  • Gewicht: 2,8kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, BGS 9530 Hydraulikzylinder 700 Bar Hydraulik Arbeits Zylinder Arbeitszylinder Linearmotor Kraftmaschine Hohlkolben Bohrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,18*
€ 533,39*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 469,39*
€ 553,56*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,39*
€ 634,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,60*
€ 633,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,44*
€ 584,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,06*
€ 560,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.