| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8119375 Herst.-Nr.: 9375 EAN/GTIN: 4026947093758 |
| |
|
| | |
| - lange Seite
- kurze Seite extra kurz
- im Klapphalter
Lieferumfang: - Winkelschlüssel Abtrieb T-Profil (für Torx):
- T10, Klingenlänge (kurze Seite): 17 mm, Klingenlänge (lange Seite): 90 mm
- T15, Klingenlänge (kurze Seite): 18 mm, Klingenlänge (lange Seite): 100 mm
- T20, Klingenlänge (kurze Seite): 20 mm, Klingenlänge (lange Seite): 110 mm
- T25, Klingenlänge (kurze Seite): 21 mm, Klingenlänge (lange Seite): 130 mm
- T27, Klingenlänge (kurze Seite): 23 mm, Klingenlänge (lange Seite): 140 mm
- T30, Klingenlänge (kurze Seite): 27 mm, Klingenlänge (lange Seite): 160 mm
- T40, Klingenlänge (kurze Seite): 29 mm, Klingenlänge (lange Seite): 185 mm
- T45, Klingenlänge (kurze Seite): 33 mm, Klingenlänge (lange Seite): 205 mm
- T50, Klingenlänge (kurze Seite): 39 mm, Klingenlänge (lange Seite): 230 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,69* | € 19,54* | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,17* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,17* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|