| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81191326 Herst.-Nr.: 91326 EAN/GTIN: 4048769056735 |
| |
|
| | |
| - zur beschädigungsfreien Demontage von Verkleidungsteilen, Kunststoffclips, Abdeckungen, Rückspiegelgläsern etc.
- perfekt einsetzbar auch an schwer erreichbaren Stellen und an lackierten Oberflächen
- breiter Anwendungsbereich durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Demontagewerkzeugen
Lieferumfang: - 11 glasfaserverstärkte Kunststoff-Demontage-Werkzeuge in geschlitzter, gerader und abgewinkelter Ausführung, zur Demontage von Zierleisten, Spiegelgläser, Abdeckungen und Verkleidungen im Innenraum und an der Karosserie
- Türverkleidungs-Lösezange, Länge 245 mm, zum Lösen von Türverkleidungs-Clips
- Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Länge 220 mm, 45 Grad abgewinkelt mit 6 mm Schlitz, zur Demontage von z.B. Tür- und Innenraum-Verkleidungen
- Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Länge 310 mm, 45 Grad abgewinkelt mit 7 mm Schlitz, zur Demontage von z.B. Tür- und Innenraum-Verkleidungen
- 2 Radio-Ausziehhaken, für Radios mit zwei Entriegelungsschlitzen 9x1 mm, geeignet für z.B. Becker, Blaupunkt, Alpine, Mercedes-Benz, Skoda, Audi, Ford und viele andere
- 3 Lösewerkzeuge für Radio-Anschlußkontakte, zur Demontage von Kontakte in ISO- und Mini-ISO-Steckern und einfach verriegelter Kontakte in anderen Autoradio-spezifischen Steckern
- in Reißverschlußtasche
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,58* | € 38,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,73* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,58* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|