Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 117-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 117-tlg.
Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 117-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8119029
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9029
EAN/GTIN:
     4026947090290
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Lieferumfang:

  • Umschaltknarre, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 145 mm:
    • gekröpfte Ausführung, feinverzahnt, matt verchromt, 2-Komponenten-Griff 
  • Drehgriff, 6,3 mm (1/4"), matt verchromt, 2-Komponenten-Griff, Länge 150 mm
  • Verlängerung Außen-/Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), matt verchromt, Länge 50 mm
  • Kardangelenk Außen-/Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), matt verchromt
  • Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matt verchromt, mit Rändelung
  • Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, lang, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"): SW 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, matt verchromt, gerädelt
  • Bitadapter für Bits 6,3 mm (1/4"), Antrieb 6,3 mm (1/4"), matt verchromt
  • Umschaltknarre, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2"), Länge 225 mm:
    • gekröpfte Ausführung, feinverzahnt, matt verchromt, 2-Komponenten-Griff
  • Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), matt verchromt, Länge 125 mm
  • Kardangelenk Außen-/Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), matt verchromt
  • Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, matt verchromt, gerädelt
  • Color-Bit-Satz, Länge 25 mm, eine Farbe pro Antriebsprofil:
    • Schlitz: 3 - 4 - 5 - 6 mm
    • Kreuzschlitz: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
    • Kreuzschlitz: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
    • Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
    • T-Profil (für Torx): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    • T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    • Bit-Adapter
  • Maul-Ringschlüssel, kalt geschmiedet, gehärtet, verchromt: SW 6 - 22 mm
  • Schwedischer Seitenschneider, Länge 165 mm, matt verchromt, 2-Komponenten-Griff
  • Kombinationszange, Länge 175 mm, matt verchromt, 2-Komponenten-Griff   Kabelschuh-
  • Klemmzange, Länge 235 mm:
    • für unisolierte Verbindergrößen: 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm
    • für isolierte Verbindergrößen: 1,5 mm (rot) - 2,5 mm (blau) - 6 mm (gelb)
    • Abisolierung 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
  • Schraubenabschneider M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5
  • Wasserpumpenzange, Länge 240 mm, geschmiedet und gehärtet, schwarz lackiert,
    • tauchbeschichtete Griffe, Zangenöffnung max. 38 mm
  • Schraubendreher Schlitz: 6 x 38 mm - 6 x 100 mm - 8 x 150 mm
  • Schraubendreher Kreuzschlitz: PH2 x 38 mm - PH2 x 100 mm
  • Ausziehbare LED-Leuchte mit Magnetheber "2-IN-1":
    • Teleskopstab, ausziehbar, 170 - 545 mm
    • mit Magnetheber und flexiblem Schwanenhals
    • 3 energiesparende, langlebige und helle LED
    • Aluminiumgehäuse mit Befestigungsclip
    • Magnet mit 1 kg Haltekraft
    • Durchmesser 25 mm
    • inkl. 4 Batterien LR44
  • Schlosserhammer, 300 g, Hickory-Stiel, Stielschutzhülse, geschmiedeter Kopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 186,37*
Lager 554
490
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 186,37*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 150,97* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.