Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9029 Werkzeugkoffer mit vielfältigem Sortiment Steckschlüssel 117 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9029 Werkzeugkoffer mit vielfältigem Sortiment Steckschlüssel 117 teilig
BGS 9029 Werkzeugkoffer mit vielfältigem Sortiment Steckschlüssel 117 teilig
Artikel-Nr.:
     492-24816
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9029
EAN/GTIN:
     4026947090290
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 9029 Werkzeugkoffer mit vielfältigem Sortiment Steckschlüssel 117 teilig

Beschreibung:

  • Umfassendes Sortiment an Werkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 318 Umschaltknarre, Abtrieb Außenvierkant 6,3mm (1/4"), Länge 145mm:
    • gekröpfte Ausführung, feinverzahnt, matt verchromt, 2-Komponenten-Griff 
  • 1 x BGS 216 Drehgriff, 6,3mm (1/4"), matt verchromt, 2-Komponenten-Griff, Länge 150mm
  • 1 x BGS 2336 Verlängerung Außen-/Innenvierkant 6,3mm (1/4"), matt verchromt, Länge 50mm
  • 1 x BGS 250 Kardangelenk Außen-/Innenvierkant 6,3mm (1/4"), matt verchromt
  • 10 x Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"): SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm, matt verchromt, mit Rändelung
    • BGS 2474, 2476, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485
  • 5 x Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, lang, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"): SW 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm, matt verchromt, gerädelt
    • BGS 10509, 10510, 10511, 10512, 10513
  • 1 x Bitadapter für Bits 6,3mm (1/4"), Antrieb 6,3mm (1/4"), matt verchromt
  • 1 x BGS 320 Umschaltknarre, Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (1/2"), Länge 225mm:
    • gekröpfte Ausführung, feinverzahnt, matt verchromt, 2-Komponenten-Griff
  • 1 x BGS 3120 Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5mm (1/2"), matt verchromt, Länge 125mm
  • 1 x BGS 251 Kardangelenk Außen-/Innenvierkant 12,5mm (1/2"), matt verchromt
  • 13 x Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"): SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm, matt verchromt, gerädelt
    • BGS 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2917, 2919, 2922, 2924, 2927, 2930, 2932
  • 1 x BGS 4816 Color-Bit-Satz, Länge 25mm, eine Farbe pro Antriebsprofil:
    • Schlitz: 3 - 4 - 5 - 6mm
    • Kreuzschlitz: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
    • Kreuzschlitz: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
    • Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6mm
    • T-Profil (für Torx): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    • T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    • Bit-Adapter
  • 12 x Maul-Ringschlüssel, kalt geschmiedet, gehärtet, verchromt: SW 6mm - 22mm
    • BGS 30556, 30557, 30558, 30559, 30560, 30561, 30562, 30563, 30564, 30567, 30569, 30572
  • 1 x BGS 393 Schwedischer Seitenschneider, Länge 165mm, matt verchromt, 2-Komponenten-Griff
  • 1 x BGS 370 Kombinationszange, Länge 175mm, matt verchromt, 2-Komponenten-Griff  
  • 1 x BGS 418 Kabelschuh-Klemmzange, Länge 235mm:
    • für unisolierte Verbindergrößen: 1,5 - 2,5 - 4 - 6mm
    • für isolierte Verbindergrößen: 1,5 mm (rot) - 2,5mm (blau) - 6mm (gelb)
    • Abisolierung 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0mm
  • 1 x Schraubenabschneider M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5
  • 1 x BGS 75111 Wasserpumpenzange, Länge 240mm, geschmiedet und gehärtet, schwarz lackiert,
    • tauchbeschichtete Griffe, Zangenöffnung max. 38mm
  • 1 x BGS Schraubendreher Schlitz: 6 x 38mm - 6 x 100mm - 8 x 150mm
  • 1 x BGS 4936 Schraubendreher Kreuzschlitz: PH2 x 38mm - PH2 x 100mm
  • 1 x BGS 9303 Ausziehbare LED-Leuchte mit Magnetheber "2-IN-1":
    • Teleskopstab, ausziehbar, 170 - 545mm
    • mit Magnetheber und flexiblem Schwanenhals
    • 3 energiesparende, langlebige und helle LED
    • Aluminiumgehäuse mit Befestigungsclip
    • Magnet mit 1kg Haltekraft
    • Durchmesser 25mm
    • inkl. 4 Batterien LR44
  • 1 x BGS 52303 Schlosserhammer, 300g, Hickory-Stiel, Stielschutzhülse, geschmiedeter Kopf
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4" knarrenkasten bgs, modul werkzeuge, bgs sortiment werkzeug, BGS 9029 Werkzeugkoffer mit vielfältigem Sortiment Steckschlüssel 117 teilig Einsätze Steckschlüssel Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz Nuss Nüsse Gelenk Gelenke Knarre Ratsche Verlängerung Adapter Bits Hammer Schraubendreher Werkzeugkasten Werkzeugkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 186,83*
6 Tage
500
Frei Haus
ab € 169,29*
€ 208,13*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 150,26* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.