Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 56
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 56
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 56
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 56
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 56
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 56
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 56
Artikel-Nr.:
     554-81190076
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90076
EAN/GTIN:
     4048769051044
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
  • 7 Hosentaschen
  • Hosentaschen aus robustem CORDURA®
  • waschbar bei 60 °C
  • Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, 260 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
9
€ 4,90*
ab € 56,96*
€ 74,70*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,32*
€ 80,36*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90070
ab € 57,18*
Ähnlich
BGS Technic
90073
ab € 57,26*
Ähnlich
BGS Technic
90075
ab € 57,47*
Ähnlich
BGS Technic
90077
ab € 59,88*
Ähnlich
BGS Technic
90078
ab € 59,99*
Ähnlich
BGS Technic
90079
ab € 59,54*
Ähnlich
BGS Technic
90071
ab € 57,05*
Ähnlich
BGS Technic
90072
ab € 57,23*
Ähnlich
BGS Technic
90074
ab € 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.