Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 54
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 54
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 54
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 54
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 54
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 54
BGS® Arbeitshose | kurz | Größe 54
Artikel-Nr.:
     554-81190075
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     90075
EAN/GTIN:
     4048769051037
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
  • 7 Hosentaschen
  • Hosentaschen aus robustem CORDURA®
  • waschbar bei 60 °C
  • Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle, 260 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
9
€ 4,90*
ab € 57,01*
€ 74,61*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,61*
€ 80,27*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
90070
ab € 57,32*
Ähnlich
BGS Technic
90073
ab € 57,19*
Ähnlich
BGS Technic
90076
ab € 57,12*
Ähnlich
BGS Technic
90077
ab € 59,57*
Ähnlich
BGS Technic
90078
ab € 59,43*
Ähnlich
BGS Technic
90079
ab € 59,96*
Ähnlich
BGS Technic
90071
ab € 56,97*
Ähnlich
BGS Technic
90072
ab € 57,32*
Ähnlich
BGS Technic
90074
ab € 57,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.