Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-Sortiment | farbig | 171-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-Sortiment | farbig | 171-tlg.
Schrumpfschlauch-Sortiment | farbig | 171-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81188188
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     88188
EAN/GTIN:
     4048769046774
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
  • schnelle Reparatur, Kabelschutz vor Witterung und Korrosion
  • im Sortimentskasten

Lieferumfang:

  • 25 Schrumpfschläuche Ø 2,0 mm, Länge 30 mm, rot
  • 25 Schrumpfschläuche Ø 2,0 mm, Länge 30 mm, schwarz
  • 25 Schrumpfschläuche Ø 2,0 mm, Länge 30 mm, weiß
  • 25 Schrumpfschläuche Ø 2,0 mm, Länge 30 mm, grün
  • 10 Schrumpfschläuche Ø 4,0 mm, Länge 60 mm, blau
  • 10 Schrumpfschläuche Ø 4,5 mm, Länge 60 mm, schwarz
  • 8 Schrumpfschläuche Ø 5,0 mm, Länge 60 mm, rot
  • 6 Schrumpfschläuche Ø 6,0 mm, Länge 60 mm, weiß
  • 11 Schrumpfschläuche Ø 8,0 mm, Länge 90 mm, weiß
  • 11 Schrumpfschläuche Ø 9,0 mm, Länge 90 mm, blau
  • 7 Schrumpfschläuche Ø 12,0 mm, Länge 90 mm, grün
  • 7 Schrumpfschläuche Ø 18,0  mm, Länge 90 mm, gelb
  • 1 Schrumpfschlauch Ø 10,0 mm, Länge 1000 mm, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 10,75*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 12,34*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
88150
ab € 3,33*
Ähnlich
BGS Technic
88184
ab € 5,73*
Ähnlich
BGS Technic
88186
ab € 6,13*
Ähnlich
BGS Diy
88152
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.