| |
|
| Artikel-Nr.: 492-20389 Herst.-Nr.: 88184 EAN/GTIN: 4048769046231 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 88184 Sortiment Schrumpfschlauch schwarz 126 teilig Beschreibung - Ideal für Werkstatt und Hobby, Kfz, Elektrik, Boote, Lkw, Traktoren, Busse, Pkw etc.!
- schnelle Reparatur, Kabelschutz vor Witterung und Korrosion
- Schrumpfungsrate: 2:1
- Vearbeitungstemperatur: mav. 125°
- max. Spannung der Kabel: 600 Volt
Lieferumfang: - 30 x Schrumpfschläuche 2,0 x 40mm
- 24 x Schrumpfschläuche 2,5 x 40mm
- 20 x Schrumpfschläuche 3,5 x 40mm
- 20 x Schrumpfschläuche 5,0 x 40mm
- 16 x Schrumpfschläuche 7,0 x 80mm
- 8 x Schrumpfschläuche 10,0 x 80mm
- 8 x Schrumpfschläuche 13,0 x 85mm
- 1 x Sortimentskasten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 88184 Sortiment Schrumpfschlauch schwarz 126 teilig Schrumpfschläuche Schrumpfschlauchsortiment Reparatur Kabelschutz vor Witterung Korrosion Sortimentskasten Sortimentbox Isolierung Schlauch Schrumpfen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,81* | € 8,35* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,45* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,45* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|