Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss | hoher Bügel | 50 mm | wasserabweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss | hoher Bügel | 50 mm | wasserabweisend
Vorhängeschloss | hoher Bügel | 50 mm | wasserabweisend
Vorhängeschloss | hoher Bügel | 50 mm | wasserabweisend
Vorhängeschloss | hoher Bügel | 50 mm | wasserabweisend
Artikel-Nr.:
     554-81185807
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     85807
EAN/GTIN:
     4048769007041
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
  • besonders gut geeignet für den Außeneinsatz
  • praktischer Verschluss von Eingängen, Scheunen, Containern usw.
  • ideal bei starken Witterungseinflüssen (in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
  • Schlosskörper aus Stahl
  • extra hoher Bügel
  • Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
  • Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
  • Drainage-Kanäle zur Ableitung von eindringendem Wasser
  • 2 Schlüssel
  • Automatische Verriegelung: Verriegeln erfolgt ohne Schlüssel - einfach den Bügel herunterdrücken
  • Bügeldurchmesser: 10,5 mm
  • Bügelhöhe innen: 59 mm
  • Bügelweite innen: 21,5 - 22,5 mm
  • Bruttogewicht: 440 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,22*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 13,45*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85817
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.