| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81180826 Herst.-Nr.: 80826 EAN/GTIN: 4048769082116 |
| |
|
| | |
| - universell nutzbar für eine Vielzahl von Schleifanwendungen
- gute Abtragungsleistung sowohl beim Aufrauen als auch bei der Flächenbearbeitung
- einfaches Vorbereiten von zu lackierenden Oberflächen bzw. Abtragen von Lack und Farbe für den Neu-Anstrich
- zum Schleifen, Polieren, Entlacken und Entgraten
- leichte Bearbeitung von unterschiedlichen Holz-Oberflächen, Kunststoff und Metall
- Schleif-Papier beschichtet mit Aluminiumoxidkorn
- flexibles Trägermaterial
- bedruckt mit Körnungsnummer auf der Rückseite zur einfachen Identifizierung
- als Meter-Ware auf einer 5-m-Rolle
- einsetzbar in Verbindung mit einem Hand-Schleifer bzw. Schleif-Klotz
- außerdem geeignet für alle handelsüblichen Schwing-Schleifer und Schleif-Maschinen
- Bruttogewicht: 266 g
- Rollenbreite: 115 mm
- Länge: 5 m
- Körnung: 60
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifbandrolle k60, schleifbandrolle, sparrollen 25 x 5000 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,07* | € 7,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,66* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,014* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|