Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 80827 Rolle Schleifpapier 115mm x 5m Körnung 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 80827 Rolle Schleifpapier 115mm x 5m Körnung 120
BGS DIY 80827 Rolle Schleifpapier 115mm x 5m Körnung 120
BGS DIY 80827 Rolle Schleifpapier 115mm x 5m Körnung 120
BGS DIY 80827 Rolle Schleifpapier 115mm x 5m Körnung 120
BGS DIY 80827 Rolle Schleifpapier 115mm x 5m Körnung 120
Artikel-Nr.:
     492-32051
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     80827
EAN/GTIN:
     4048769082123
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
BGS DIY 80827 Rolle Schleifpapier 115mm x 5m Körnung 120

Beschreibung:

  • universell nutzbar für eine Vielzahl von Schleifanwendungen
  • gute Abtragungsleistung sowohl beim Aufrauen als auch bei der Flächenbearbeitung
  • einfaches Vorbereiten von zu lackierenden Oberflächen bzw. Abtragen von Lack und Farbe für den Neu-Anstrich
  • zum Schleifen, Polieren, Entlacken und Entgraten
  • leichte Bearbeitung von unterschiedlichen Holz-Oberflächen, Kunststoff und Metall
  • Schleif-Papier beschichtet mit Aluminiumoxidkorn
  • flexibles Trägermaterial
  • bedruckt mit Körnungsnummer auf der Rückseite zur einfachen Identifizierung
  • als Meter-Ware auf einer 5-m-Rolle
  • einsetzbar in Verbindung mit einem Hand-Schleifer bzw. Schleif-Klotz
  • außerdem geeignet für alle handelsüblichen Schwing-Schleifer und Schleif-Maschinen

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 226g
  • Körnung: 120
  • Länge: 5m
  • Rollenbreite: 115mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schleifbandrolle p120, schleifbandrolle, sparrollen 25 x 5000 mm, BGS DIY 80827 Rolle Schleifpapier 115mm x 5m Körnung 120 Schleifen Schleif Papier Schmirgelpapier Schmirgeln Sandpapier Aufrauen Flächenbearbeitung Abtragen Lack Farbe Polieren Entlacken Entgraten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,38*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 11,18*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,53* pro Meter)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
80826
ab € 5,05*
Ähnlich
BGS Diy
80828
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.