Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel mit Zapfen | 58 - 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel mit Zapfen | 58 - 62 mm
Hakenschlüssel mit Zapfen | 58 - 62 mm
Hakenschlüssel mit Zapfen | 58 - 62 mm
Artikel-Nr.:
     554-81174217
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74217
EAN/GTIN:
     4048769079024
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen 58-62
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
  • zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern
  • geeignet für Kreuzlochmuttern (DIN 1816) am Motorrad oder Fahrrad
  • liegt gut in der Hand und bietet auch bei öligen Händen einen sicheren Griff
  • abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung
  • für Muttern mit Außendurchmesser von 58 bis 62 mm
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • Zapfendurchmesser: 5 mm
  • Bruttogewicht: 256 g
  • Oberflächenvergütung: Phosphatiert
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
71
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 23,53*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,03*
€ 23,60*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
74209
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
74210
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
74211
ab € 7,66*
Ähnlich
BGS Technic
74212
ab € 7,67*
Ähnlich
BGS Technic
74213
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
74214
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
74215
ab € 12,78*
Ähnlich
BGS Technic
74216
ab € 12,75*
Ähnlich
BGS Technic
74218
ab € 17,10*
Ähnlich
BGS Technic
74219
ab € 23,07*
Ähnlich
BGS Technic
74220
ab € 23,06*
Ähnlich
BGS Technic
74221
ab € 33,41*
Ähnlich
BGS Technic
74222
ab € 33,34*
Ähnlich
BGS Technic
74223
ab € 47,52*
Ähnlich
BGS Technic
74224
ab € 48,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.