Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74219 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 80 - 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74219 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 80 - 90mm
BGS 74219 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 80 - 90mm
BGS 74219 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 80 - 90mm
Artikel-Nr.:
     492-31892
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74219
EAN/GTIN:
     4048769079048
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen 80 - 90 m...
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
BGS 74219 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 80 - 90mm

Beschreibung:

    • zur sicheren und beschädigungsfreien Demontage und Montage von Kreuzlochmuttern
    • geeignet für Kreuzlochmuttern (DIN 1816) am Motorrad oder Fahrrad
    • liegt gut in der Hand und bietet auch bei öligen Händen einen sicheren Griff
    • abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung
    • für Muttern mit Außendurchmesser von 80 bis 90mm
    • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
    • mit Aufhängeloch
    • Zapfendurchmesser: 6mm

    Technische Daten:

    • Bruttogewicht: 434g
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberflächenvergütung: Phosphatiert
      Weitere Suchbegriffe: BGS 74219 Hakenschlüssel mit Zapfen für Schlüsselweiten von 80 - 90mm Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel Demontage Montage Kreuzlochmuttern Motorrad Fahrrad Nutmuttern Form B Haken Zapfen Schlüssel
      Angebote (2)
      Lagerstand
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      Lager 492
      unbekannt
      € 5,95*
      ab € 22,99*
      € 31,47*
      4 Tage
      83
      € 4,90*
      ab € 24,69*
      € 33,64*
      Preise: Lager 492
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 31,47*
      € 37,45
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 30,95*
      € 36,83
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 29,15*
      € 34,69
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 28,17*
      € 33,52
      pro Stück
      ab 20 Stück
      € 27,16*
      € 32,32
      pro Stück
      ab 3000 Stück
      € 22,99*
      € 27,36
      pro Stück
      Lagerstand: Lager 492
      Versand: Lager 492
      Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 5,95*
      ab € 170,00*
      Frei Haus
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
      Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
      Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
      Warenzustand:unbenutzt
      Rücksendekosten:trägt der Kunde
      Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      Alternative Artikel
      Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Ähnlich
      BGS Technic
      74209
      ab € 6,84*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74210
      ab € 6,83*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74211
      ab € 7,67*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74212
      ab € 7,69*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74213
      ab € 10,27*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74214
      ab € 10,27*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74215
      ab € 12,83*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74216
      ab € 12,77*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74217
      ab € 17,00*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74218
      ab € 17,03*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74220
      ab € 23,07*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74221
      ab € 33,11*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74222
      ab € 33,36*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74223
      ab € 47,76*
      Ähnlich
      BGS Technic
      74224
      ab € 48,73*
      Weitere Artikel anzeigen.
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.