Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Steckschlüssel-Schraubendreher | Sechskant | SW 14 mm | Klingenlänge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Steckschlüssel-Schraubendreher | Sechskant | SW 14 mm | Klingenlänge 125 mm
VDE-Steckschlüssel-Schraubendreher | Sechskant | SW 14 mm | Klingenlänge 125 mm
VDE-Steckschlüssel-Schraubendreher | Sechskant | SW 14 mm | Klingenlänge 125 mm
Artikel-Nr.:
     554-81171094
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71094
EAN/GTIN:
     4048769077273
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken
  • geeignet für Sechskantschrauben und Muttern
  • runde Klingenform
  • ergonomische Griffform für schnelles Verschrauben
  • mit Aufhängebohrung
  • Größencodierung auf dem Griff
  • isoliertes Werkzeug geprüft nach DIN EN/IEC 60900
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • DIN: EN/IEC 60900
  • Bruttogewicht: 186 g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
50
€ 6,90*
ab € 12,74*
€ 18,23*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 18,30*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71081
ab € 11,05*
Ähnlich
BGS Technic
71083
ab € 11,10*
Ähnlich
BGS Technic
71084
ab € 11,05*
Ähnlich
BGS Technic
71086
ab € 11,04*
Ähnlich
BGS Technic
71087
ab € 11,97*
Ähnlich
BGS Technic
71088
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS Technic
71089
ab € 11,92*
Ähnlich
BGS Technic
71090
ab € 12,83*
Ähnlich
BGS Technic
71091
ab € 12,74*
Ähnlich
BGS Technic
71092
ab € 12,77*
Ähnlich
BGS Technic
71093
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.