Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71081 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 71081 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5,5mm
BGS 71081 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5,5mm
BGS 71081 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5,5mm
BGS 71081 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5,5mm
Artikel-Nr.:
     492-30689
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71081
EAN/GTIN:
     4048769077181
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
BGS 71081 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5,5mm 

Beschreibung:

  • für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken
  • geeignet für Sechskantschrauben und Muttern
  • runde Klingenform
  • ergonomische Griffform für schnelles Verschrauben
  • mit Aufhängebohrung
  • Größencodierung auf dem Griff
  • isoliertes Werkzeug geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Bruttogewicht: 108g
  • DIN: EN/IEC 60900
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • SW: 5,5mm
  • Klingenlänge: 125mm
Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, 6kt-steckschlüssel 5,5mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel softfinish, BGS 71081 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5, 5mm Schraubenzieher Schraubendrehersatz Schraubenziehersatz Elektriker isoliert VDE geprüft DIN EN/IEC 60900 Steckschlüsselschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
232
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,92*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,00*
€ 17,15*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71083
ab € 11,10*
Ähnlich
BGS Technic
71084
ab € 11,12*
Ähnlich
BGS Technic
71086
ab € 11,06*
Ähnlich
BGS Technic
71087
ab € 11,88*
Ähnlich
BGS Technic
71088
ab € 11,88*
Ähnlich
BGS Technic
71089
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS Technic
71090
ab € 12,77*
Ähnlich
BGS Technic
71091
ab € 12,75*
Ähnlich
BGS Technic
71092
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS Technic
71093
ab € 12,72*
Ähnlich
BGS Technic
71094
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.