Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Kleintransporter und 4x4 Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Kleintransporter und 4x4 Fahrzeuge
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Kleintransporter und 4x4 Fahrzeuge
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Kleintransporter und 4x4 Fahrzeuge
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Kleintransporter und 4x4 Fahrzeuge
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Kleintransporter und 4x4 Fahrzeuge
Reifen-Klapptritt | einstellbar | für Kleintransporter und 4x4 Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     554-81171002
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71002
EAN/GTIN:
     4048769075682
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
  • ideal für die Arbeit an der Windschutzscheibe, zur Fahrzeugreinigung oder Dachträgerbeladung
  • zum Einhängen direkt am Rad
  • einfache und sichere Installation durch Klappmechanismus
  • geeignet für leichte Nutz- und 4x4-Fahrzeuge
  • einstellbare Rahmentiefe ermöglicht eine Anpassung an die Reifenbreite
  • spezielles Anti-Rutsch-Profil
  • Rahmentiefe (einstellbar): 254 / 279 / 305 / 330 mm
  • Stufenabmessungen: 540 x 185 mm
  • Stufenhöhe (einstellbar): 178 / 267 / 356 mm
  • Gesamtabmessungen: 340 x 340 x 540 mm
  • Material: Stahlkonstruktion
  • Belastbarkeit max.: 130 kg
  • Bruttogewicht: 4356 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,51*
€ 67,35*
Lager 554
331
€ 4,90*
ab € 50,91*
€ 68,43*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
71003
ab € 72,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.