Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abgasabsauggerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Abgasabsauggerät
Druckluft-Abgasabsauggerät
Druckluft-Abgasabsauggerät
Druckluft-Abgasabsauggerät
Druckluft-Abgasabsauggerät
Druckluft-Abgasabsauggerät
Druckluft-Abgasabsauggerät
Artikel-Nr.:
     554-81170928
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70928
EAN/GTIN:
     4048769060862
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
  • zum Absaugen von Auspuffgasen von Motorrädern, Kleinwagen oder Nutzfahrzeugen
  • ideal für kleine oder große Garagen und Werkstatträume
  • Einrohr-Abgastrichter verfügt über einen Gummikonus zum Absaugen der Abgase
  • geeignet für viele Auspuffanlagen mit einseitigem Endrohr
  • flexibler Abluftschlauch
  • höhenverstellbar mit Arretierschraube, 10-stufig
  • fahrbar mit 2 Gummirollen
  • empfohlener Druck: 9,2 bar (90 psi)
  • Kanallänge: 3 m
  • Luftverbrauch: 454 l/min
  • Höhe min.: 185 mm
  • Höhe max.: 550 mm
  • Gesamtlänge: 4,2 m
  • Bruttogewicht: 12466 g
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,49*
€ 796,53*
Lager 554
8
Frei Haus
ab € 698,65*
€ 796,53*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,53*
€ 947,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,42*
€ 928,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,96*
€ 874,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,71*
€ 856,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,65*
€ 831,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.