Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase
BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase
BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase
BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase
BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase
BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase
BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase
Artikel-Nr.:
     492-32019
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70928
EAN/GTIN:
     4048769060862
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase

Beschreibung:

  • Gerät zum Absaugen von Auspuffgasen von Motorrädern, Kleinwagen oder Nutzfahrzeugen
  • ideal für kleine oder große Garagen und Werkstatträume
  • Einrohr-Abgastrichter verfügt über einen Gummikonus zum Absaugen der Abgase
  • geeignet für viele Auspuffanlagen mit einseitigem Endrohr
  • flexibler Abluftschlauch
  • höhenverstellbar mit Arretierschraube, 10 stufig
  • fahrbar mit 2 Gummirollen

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 12466g
  • Gesamtlänge: 4,2m
  • Höhe max.: 550mm
  • Höhe min.: 185mm
  • Luftverbrauch: 454 l/min
  • empfohlener Druck: 9,2 bar (90 psi)
  • Kanallänge: 3m
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, BGS 70928 Druckluft Abgasabsauggerät Absauggerät Abgase Absaugen Auspuffgase Motorrad Kleinwagen Nutzfahrzeuge fahrbar Ddruckluftabsauggerät Abgasanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 700,30*
€ 776,18*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,60*
€ 776,19*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,19*
€ 923,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,92*
€ 905,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,13*
€ 858,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,39*
€ 845,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,60*
€ 834,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.