Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Bördelgerät | 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenter-Bördelgerät | 45°
Exzenter-Bördelgerät | 45°
Exzenter-Bördelgerät | 45°
Exzenter-Bördelgerät | 45°
Exzenter-Bördelgerät | 45°
Exzenter-Bördelgerät | 45°
Artikel-Nr.:
     554-81170229
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70229
EAN/GTIN:
     4048769075774
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät bgs
bördelgerät
  • praktisches Bördelwerkzeug
  • mit exzentrisch gelagertem Konus aus gehärtetem Stahl
  • erzeugt eine schonenden Rollbewegung und wirkt somit gleichmäßig auf die Bördelwände des Rohres ein
  • austauschbare Spannbacken zum Wechsel zwischen metrisch und Zoll
  • ergonomisch geformter Griff, angenehm zu halten und rutschfest
  • inkl. Werkzeugen zum Kürzen, Entgraten und 45° Einfachbördeln von Rohrleitungen
  • geeignet für Rohrdurchmesser:
    • Zollgrößen: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
    • Metrisch: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 mm
  • geeignet für Rohrleitungen aus Kupfer, Aluminium und dünnwandigem Edelstahl

Lieferumfang:

  • 1 Press-Spindel mit exzentrischem Konus
  • 1 Rohr-Entgrater
  • 1 Rohrabschneider
  • 1 Spannbacken-Haltewerkzeug, Zollgrößen
  • 1 Spannbacken-Haltewerkzeug, Metrisch
  • Bruttogewicht: 3350 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 96,65*
€ 121,33*
Lager 554
50
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 128,03*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 102,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.