| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81170102 Herst.-Nr.: 70102 EAN/GTIN: 4048769057329 |
| |
|
| | |
| - mit Rändelung
- auf Metallschiene
Lieferumfang: - 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm (Art. 10644)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm (Art. 10646)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm (Art. 10647)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | 12,5 mm (1/2") | SW 35 mm
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | 12,5 mm (1/2") | SW36 mm (Art. 10649)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Zwölfkant | 12,5 mm (1/2") | SW38 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, bgs knarrenkasten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,48* | € 35,87* | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,16* | € 44,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,16* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|