| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81170042 Herst.-Nr.: 70042 EAN/GTIN: 4048769055547 |
| |
|
| | |
| - zum Anheben von Fahrzeugen, Maschinen, Anhängern und Wohnmobilen
- ideal zum Reifenwechsel, bei Reparaturarbeiten oder bei Pannen
- mit Sicherheitsventil
- steckbare Teleskop-Kolbenstange
- massive, geschweißte Stahlkonstruktion
- hohe Standfestigkeit und Stabilität durch eine große Basisplatte
- für hohe Fahrzeuggewichte
- kompakte Bauweise
- mit zwei Kolben und großer Hubhöhe
- anwendbar bei engen Platzverhältnissen
- Hubhöhe: 280 mm
- Wandungsstärke Hebel: 2,2 | 1,5 | 2,2 mm
- Stempeldurchmesser: 45 | 32 mm
- Tragfähigkeit max.: 5 t
- Abmessungen Fußplatte (B x T x H): 135 x 130 mm
- Höhe max.: 500 mm
- Hubhöhe pro Pumpenschlag: 4 mm
- Durchmesser Aufnahmeteller: 41 mm
- Griff (Durchmesser x Länge x Dicke): 21,8 x 220 x 2,2 | 25,5 x 220 x 1,5 | 21,8 x 220 x 2,2 mm
- Hebellänge: 580 mm
- Bruttogewicht: 8810 g
- Höhe min.: 220 mm
- Gewicht (ohne Hebel): 7,2 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,84* | € 91,84* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 75,26* | € 96,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|