Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9888 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 20t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9888 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 20t
BGS 9888 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 20t
BGS 9888 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 20t
Artikel-Nr.:
     492-19091
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9888
EAN/GTIN:
     4026947098883
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
BGS 9888 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 20t

Beschreibung :

  • zum Anheben von Fahrzeugen, Maschinen, Anhängern und Wohnmobilen
  • ideal zum Reifenwechsel, bei Reparaturarbeiten oder bei Pannen
  • mit Sicherheitsventil
  • inkl. steckbare Teleskop-Kolbenstange
  • massive, geschweißte Stahlkonstruktion
  • hohe Standfestigkeit und Stabilität durch eine große Basisplatte
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen

Technische Daten:

  • Abmessungen Fußplatte (B x T x H): 154 x 124mm
  • Bruttogewicht: 8980g
  • Durchmesser Aufnahmeteller: 44,5mm
  • Gewicht (ohne Hebel): 9kg
  • Griff (Durchmesser x Länge x Dicke): 20 x 170 x 1,8 | 15,6 x 22 x 1,4 | 20 x 170 x 1,8mm
  • Hebellänge: 496mm
  • Höhe max.: 445mm
  • Höhe min.: 235mm
  • Hubhöhe: 150mm
  • Hubhöhe pro Pumpenschlag: 0,6mm
  • Spindellänge: 80mm
  • Stempeldurchmesser: 53mm
  • Tragfähigkeit max.: 20t
  • Wandungsstärke Hebel: 1,8 | 1,4 | 1,8mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber 20t, stempel wagenheber, stempelwagenheber bgs, BGS 9888 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 20t Flaschen-Wagenheber Flaschenwagenheber Heber Hydraulikheber hydraulisch Anheben Fahrzeuge Maschinen Anhängern Wohnmobile Reifenwechsel Teleskop Kolbenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,60*
€ 81,39*
5 Tage
136
€ 4,90*
ab € 66,90*
€ 85,42*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70039
ab € 131,98*
Ähnlich
BGS Technic
70040
ab € 169,50*
Ähnlich
BGS Technic
9881
ab € 24,62*
Ähnlich
BGS Technic
9882
ab € 28,87*
Ähnlich
BGS Technic
9883
ab € 34,21*
Ähnlich
BGS Technic
9885
ab € 41,88*
Ähnlich
BGS Technic
9887
ab € 55,54*
Ähnlich
BGS Technic
9886
ab € 49,23*
Ähnlich
BGS Technic
9884
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.