Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torsions-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 36 mm | 600 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torsions-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 36 mm | 600 Nm
Torsions-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 36 mm | 600 Nm
Torsions-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 36 mm | 600 Nm
Torsions-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") | SW 36 mm | 600 Nm
Artikel-Nr.:
     554-8116947
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6947
EAN/GTIN:
     4026947069470
Suchbegriffe:
Kraft-Torsions-Verlängerung
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
  • geeignet für den zeitsparenden Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • automatischer Anzugsstopp verhindert Beschädigungen an Felgen und Schrauben
  • vereint die Geschwindigkeit von Schlagschraubern mit der Genauigkeit eines Drehmomentschlüssels
  • absorbiert zu hohe Drehmomente und begrenzt auf das jeweilige Drehmoment
  • für Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,07*
€ 76,51*
Lager 554
23
€ 4,90*
ab € 58,71*
€ 76,51*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6940
ab € 56,21*
Ähnlich
BGS Technic
6941
ab € 56,31*
Ähnlich
BGS Technic
6942
ab € 56,24*
Ähnlich
BGS Technic
6943
ab € 57,79*
Ähnlich
BGS Technic
6944
ab € 57,76*
Ähnlich
BGS Technic
6945
ab € 57,84*
Ähnlich
BGS Technic
6946
ab € 58,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.