| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8116883 Herst.-Nr.: 6883 EAN/GTIN: 4026947068831 |
| |
|
| | |
| - sichere und schnelle Ladeleistung für USB-Geräte
- kompatiblel mit den meisten Geräten mit USB-Anschluss (Smartphones, Tablets, EReader, LED-Leuchten, etc.
- laden sie Ihr Gerät, egal ob Zuhause, auf der Arbeit oder auf Reisen (USB-Kabel erforderlich, nicht im Lieferumfang des Ladegerätes enthalten)
- zur Verwendung in Innenräumen
Lieferumfang: - 1-port USB-Ladegerät
- EU Stecker
- Eingang: Wechselstrom 100V - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,6 A
- Ausgang: 5,0 V, 1000 mA (max. 3400 mA)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, 1x usb ladegerät, universalladegerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,01* | € 7,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,55* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|