| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8116763 Herst.-Nr.: 6763 EAN/GTIN: 4026947067636 |
| |
|
| | |
| - zur leichten Montage/Demontage von O-Ringen und Dichtungen im Bereich Motor-, Getriebe-, Lenkung- und Hydraulik
- auch geeignet für Arbeiten an der Karosserie-Innenausstattung
- ermöglicht eine höhere Präzision bei schwierigen Montage-und Demontagevorgängen
- 3-teiliger Satz mit 6 Spitzen
- Material: Nylonfaser
Lieferumfang: - 1 O-Ring Demontage- und Montage-Werkzeug, mit rund gebogener und 45° abgewinkelter Spitze, Länge 168,5 mm
- 1 O-Ring Demontage- und Montage-Werkzeug, mit gerader und 90° abgewinkelter Spitze, Länge 163,5 mm
- 1 O-Ring Demontage- und Montage-Werkzeug, mit 180° gebogener und gerader Spitze, Länge 167,5 mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,04* | € 15,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,99* | € 16,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,04* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|