| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31390 Herst.-Nr.: 6763 EAN/GTIN: 4026947067636 |
| |
|
| | |
| BGS 6763 Satz Werkzeug für Montage Demontage von O-Ringen 3 teilig Beschreibung: - ein praktsicher Werkzeug Satz zur leichten Montage / Demontage von O-Ringen und Dichtungen im Bereich Motor-, Getriebe-, Lenkung- und Hydraulik
- auch geeignet für Arbeiten an der Karosserie-Innenausstattung
- ermöglicht eine höhere Präzision bei schwierigen Montage-und Demontagevorgängen
- 3 teiliger Satz mit 6 Spitzen
- Material: Nylonfaser - verhindert Kratzer auf der Werkstoffoberfläche
- inkl. Aufbewahrungstasche
Lieferumfang: - 1 x O-Ring Demontage- und Montage-Werkzeug, mit rund gebogener und 45° abgewinkelter Spitze, Länge 168,5mm
- 1 x O-Ring Demontage- und Montage-Werkzeug, mit gerader und 90° abgewinkelter Spitze, Länge 163,5mm
- 1 x O-Ring Demontage- und Montage-Werkzeug, mit 180° gebogener und gerader Spitze, Länge 167,5mm
- 1 x Aufbewahrungstasche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 6763 Satz Werkzeug für Montage Demontage von O-Ringen 3 teilig Haken Montage Dichtungsabzieher Federhaken Dichtungen Entfernen Entferner Abzieher O-Ring Dichtungsring Dichtungen Motor Getriebe Lenkung Hydraulik Karosserie Innenausstattung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,06* | € 14,86* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,95* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|