Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
Artikel-Nr.:
     554-811623
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     623
EAN/GTIN:
     4026947006239
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • extra kurze Baulänge für enge Platzverhältnisse
  • robuste, kompakte Ausführung
  • umschaltbar
  • feinverzahnt
  • mit Einsatz-Schnelllöser am Ratschenkopf
  • eingelassener Umschalthebel
  • rutschfester ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 3/8 "
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Zähne: 72
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Bruttogewicht: 246 g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge: 135 mm
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,12*
€ 24,45*
Lager 554
41
€ 6,90*
ab € 17,11*
€ 24,45*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
622
ab € 14,58*
Ähnlich
BGS Technic
624
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.