Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
Mini-Umschaltknarre | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     554-811624
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     624
EAN/GTIN:
     4026947006246
  • extra kurze Baulänge für enge Platzverhältnisse
  • robuste, kompakte Ausführung
  • umschaltbar
  • feinverzahnt
  • mit Einsatz-Schnelllöser am Ratschenkopf
  • eingelassener Umschalthebel
  • rutschfester ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff
  • Zähne: 72
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2 "
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Bruttogewicht: 478 g
  • Länge: 170 mm
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
622
ab € 14,60*
Ähnlich
BGS Technic
623
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.