Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm
Doppelgelenk-Ratschenring-Maulschlüssel | abwinkelbar | SW 10 mm
Artikel-Nr.:
     554-8116170
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6170
EAN/GTIN:
     4026947061702
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • für schwer zugängliche Arbeitsbereiche auf engstem Raum und tief liegende Schraubverbindungen
  • schlanke Bauform
  • Ratschen-Ringkopf mit Doppelgelenk
  • ein um 180° stufenloser, schwenkbarer Ratschen-Ringkopf
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • metrische Ausführung
  • Zähne: 72
  • Betätigungswinkel: 5°
  • Schlüsselweite 1: 10 mm
  • Schlüsselweite 2: 10 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Zähne: 72
  • Bruttogewicht: 116 g
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Länge: 179 mm
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 16,79*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 18,03*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6168
ab € 11,10*
Ähnlich
BGS Technic
6169
ab € 11,10*
Ähnlich
BGS Technic
6171
ab € 11,97*
Ähnlich
BGS Technic
6172
ab € 12,84*
Ähnlich
BGS Technic
6173
ab € 13,57*
Ähnlich
BGS Technic
6174
ab € 14,42*
Ähnlich
BGS Technic
6175
ab € 15,35*
Ähnlich
BGS Technic
6176
ab € 16,18*
Ähnlich
BGS Technic
6177
ab € 16,97*
Ähnlich
BGS Technic
6178
ab € 17,88*
Ähnlich
BGS Technic
6179
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.