Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Au
BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Au
BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Au
BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Au
BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Au
BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Au
BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Au
Artikel-Nr.:
     492-29611
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6175
EAN/GTIN:
     4026947061757
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Ausführung

Beschreibung:

  • Werkzeug für schwer zugängliche Arbeitsbereiche auf engstem Raum und tief liegende Schraubverbindungen
  • schlanke Bauform
  • Ratschen-Ringkopf mit Doppelgelenk
  • ein um 180° stufenloser, schwenkbarer Ratschen-Ringkopf
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • metrische Ausführung
  • Betätigungswinkel: 5°

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 242g
  • Länge: 245mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15°
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite 1: 15mm
  • Schlüsselweite 2: 15mm
  • Zähne: 72
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 15mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bgs, BGS 6175 Doppelgelenk Ratschenringmaulschlüssel abwinkelbar SW 15mm metrische Ausführung Ratschenring-Maulschlüssel Maulringratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ringschlüssel Maulschlüssel Ratsche Ring Maul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 21,23*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,90*
€ 24,72*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6168
ab € 11,03*
Ähnlich
BGS Technic
6169
ab € 11,04*
Ähnlich
BGS Technic
6170
ab € 11,91*
Ähnlich
BGS Technic
6171
ab € 11,92*
Ähnlich
BGS Technic
6172
ab € 12,74*
Ähnlich
BGS Technic
6173
ab € 13,57*
Ähnlich
BGS Technic
6174
ab € 14,51*
Ähnlich
BGS Technic
6176
ab € 16,11*
Ähnlich
BGS Technic
6177
ab € 16,95*
Ähnlich
BGS Technic
6178
ab € 17,87*
Ähnlich
BGS Technic
6179
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.