| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8114247 Herst.-Nr.: 4247 EAN/GTIN: 4026947042473 |
| |
|
| | |
| - spezieller Bitsatz mit Lichtmaschinen-Kombischlüsseln (auch für Klimakompressoren), zur Montage und Demontage der Freilauf-Riemenscheibe
Lieferumfang: - Vielzahneinsatz SW15 mm, 33 Zahn, Ø17,5 mm
- Vielzahneinsatz SW15 mm , 33 Zahn, Ø19,5 mm
- Vielzahneinsatz SW 22 mm, 33 Zahn, Ø19,5 mm
- Adapter für Riemenscheibenschlüssel, SW19 mm und SW28 mm
- Adapter für Riemenscheibenschlüssel, SW22 mm und SW28 mm
- 3-Stift Adapter, Antrieb Außensechskant SW38 mm
- 4-Stift Adapter, Antrieb Außensechskant SW17 mm
- Bits, Länge 70 mm, Antrieb Innensechskant 10 mm, Innensechskant 10 mm
- Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Innensechskant 8 und 10 mm
- Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Innenvielzahn M8 und M10
- Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), T-Profil (für Torx) T40 und T50
- Bit-Adapter mit Haltekugel, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") - Abtrieb Innensechskant 10 mm (3/8")
- Bit-Einsatz für Lichtmaschine, Antrieb Außensechskant SW12 mm, Innenvielzahn (für XZN) M10
- Bit-Einsatz, Länge 90 mm, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"), Innenvielzahn M10
- Bit-Einsatz, Länge 110 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Innenvielzahn M10
- Bit-Einsatz, Länge 140 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Innenvielzahn M10
- Bit-Einsatz, Länge 110 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T50
- Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW17 mm
- Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW21 mm
- Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW22 mm und SW28 mm
- inkl. Adapter für BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel / Vauyhall, Porsche, Renault, Toyota, VAG usw.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, steckschlüsselsatz 3/8" 23-teilig, bit satz, bgs bit-satz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,70* | € 77,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,66* | € 79,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 59,70* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|