Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teili


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teili
BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teili
BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teili
BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teili
BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teili
BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teili
BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teili
Artikel-Nr.:
     492-28797
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4247
EAN/GTIN:
     4026947042473
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel für Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teilig  

Beschreibung:

 
  • spezieller Bitsatz mit Lichtmaschinen-Kombischlüsseln (auch für Klimakompressoren), zur Montage und Demontage der Freilauf-Riemenscheibe
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl

Lieferumfang:

  • Vielzahneinsatz SW15 mm, 33 Zahn, Ø17,5 mm
  • Vielzahneinsatz SW15 mm , 33 Zahn, Ø19,5 mm
  • Vielzahneinsatz SW 22 mm, 33 Zahn, Ø19,5 mm
  • Adapter für Riemenscheibenschlüssel, SW19 mm und SW28 mm
  • Adapter für Riemenscheibenschlüssel, SW22 mm und SW28 mm
  • 3-Stift Adapter, Antrieb Außensechskant SW38 mm
  • 4-Stift Adapter, Antrieb Außensechskant SW17 mm
  • Bits, Länge 70 mm, Antrieb Innensechskant 10 mm, Innensechskant 10 mm
  • Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Innensechskant 8 und 10 mm
  • Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Innenvielzahn M8 und M10
  • Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), T-Profil (für Torx) T40 und T50
  • Bit-Adapter mit Haltekugel, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") - Abtrieb Innensechskant 10 mm (3/8")
  • Bit-Einsatz für Lichtmaschine, Antrieb Außensechskant SW12 mm, Innenvielzahn (für XZN) M10
  • Bit-Einsatz, Länge 90 mm, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"), Innenvielzahn M10
  • Bit-Einsatz, Länge 110 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Innenvielzahn M10
  • Bit-Einsatz, Länge 140 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Innenvielzahn M10
  • Bit-Einsatz, Länge 110 mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T50   
  • Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW17 mm
  • Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW21 mm
  • Spezialeinsatz, Antrieb Außensechskant SW22 mm und SW28 mm
  • inkl. Adapter für BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel / Vauyhall, Porsche, Renault, Toyota, VAG usw.
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, steckschlüsselsatz 3/8" 23-teilig, bit satz, bgs bit-satz, BGS 4247 Satz Bits und Steckschlüssel Lichtmaschinen Kombischlüssel 23 teilig Bit Bitsatz Lichtmaschinen-Kombischlüssel Klimakompressoren Montage Demontage Freilauf-Riemenscheibe Vielzahneinsatz Adapter Riemenscheibenschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
290
€ 4,90*
ab € 59,80*
€ 77,14*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,84*
€ 79,00*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 61,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.