Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Einsatz-Satz | Länge 800 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | für VAG | 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Einsatz-Satz | Länge 800 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | für VAG | 3-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Länge 800 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) | für VAG | 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8114224
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4224
EAN/GTIN:
     4026947042244
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
  • zur Montage der Antriebswellenschrauben durch den Radkasten
  • Arbeiten mit mehreren Verlängerungen entfällt
  • geeignet für folgende Fahrzeuge:
    • VW
    • Audi
    • Skoda
    • Seat

Lieferumfang:

  • 1 Bit-Einsatz | Länge 800 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M8 | für VAG (Art. 4227)
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 800 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M10 | für VAG (Art. 4228)
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 800 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) M12 | für VAG (Art. 4229)
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
72
€ 4,90*
ab € 48,18*
€ 63,66*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,74*
€ 64,31*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.