| |
|
| Artikel-Nr.: 492-28810 Herst.-Nr.: 4224 EAN/GTIN: 4026947042244 |
| |
|
| | |
| BGS 4224 Satz Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) für VAG Länge 800mm Antrieb 12,5mm (1/2") Beschreibung: - Bit-Einsätze zur Montage der Antriebswellenschrauben durch den Radkasten
- Arbeiten mit mehreren Verlängerungen entfällt
- geeignet für folgende Fahrzeuge:
Lieferumfang: - 1 x Bit-Einsatz Länge 800mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M8 für VAG (Art. 4227)
- 1 x Bit-Einsatz Länge 800mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M10 für VAG (Art. 4228)
- 1 x Bit-Einsatz Länge 800mm Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") Innenvielzahn (für XZN) M12 für VAG (Art. 4229)
Technische Angaben: - Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 2540g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, BGS 4224 Satz Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) für VAG Länge 800mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Steckschlüssel Stecknuss Stecknüsse Einsatz Einsätze Bits Bit Montage Antriebswellenschrauben BGS 4227 4228 4229 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,82* | € 63,76* | | | | Lager 492 | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,62* | € 63,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|