| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81140105 Herst.-Nr.: 40105 EAN/GTIN: 4048769007591 |
| |
|
| | |
| - besonders hilfreicher und handlicher Multifunktions-Tester mit Einhand-Bedienung
- zur Prüfung von elektrischen 12 - 24 Volt Systemen an Kfz, LKW und Motorrad
- helle LED sorgt für einen ausgeleuchteten Arbeitsbereich
- erleichterte Fehlersuche durch Aufschalten von positivem oder negativem Potential, max. Strom 10 Ampere
- automatisch rückstellende Sicherung
- Potential wird über 2 verschiedenfarbige LED angezeigt, sehr nützlich bei Messungen an Zünd-, Einspritz- und anderen getakteten Spannungssystemen
- beleuchtetes Display
- eingebauter Durchgangsprüfer mit optischem Signal
- Frequenz-Messungen bis 8000 Hz
- berührungsloser KV-Messbereich zum Aufspüren fehlender Zündspannung
- 6 Meter Spannungsversorgungskabel, ausreichend für Messungen an PKW und Motorrad
- zusätzliches verpolungssicheres 6 Meter Verlängerungskabel für Messungen an Lastzügen bzw. Anhängern
- verpolungssicherer Spannungsadapter zum Anschluss an Batterie
- verpolungssicherer Spannungsadapter zum Anschluss an Boardsteckdose (Zigarettenanzünder)
- Spezialmessspitze für Messungen an tiefliegenden Kontakten
- 6 einstellbare Spannungsschwellwerte 0,5 V - 1,0 V - 2,0 V - 5,0 V - 10,0 V - 48 V, sobald die gemessene Spannung höher ist als der voreingestellte Schwellwerte ertönt ein akustisches Signal
- über Drucktaster können die Messoptionen ausgewählt werden
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,15* | € 140,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 111,76* | € 141,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|