Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel | 25 m | 3 x 1,5 mm² | 4 Steckdosen | IP 20 | 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel | 25 m | 3 x 1,5 mm² | 4 Steckdosen | IP 20 | 3000 W
Kabeltrommel | 25 m | 3 x 1,5 mm² | 4 Steckdosen | IP 20 | 3000 W
Kabeltrommel | 25 m | 3 x 1,5 mm² | 4 Steckdosen | IP 20 | 3000 W
Kabeltrommel | 25 m | 3 x 1,5 mm² | 4 Steckdosen | IP 20 | 3000 W
Artikel-Nr.:
     554-8113361
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3361
EAN/GTIN:
     4026947033617
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
  • geeignet zum Einsatz in trockenen Räumen
  • mit Thermo-Schutzschalter, löst bei zu hoher Kabeltemperatur aus
  • Nennspannung: 230 Volt
  • Strombelastbarkeit (aufgerollt): max. 4.3 Ampere
  • Strombelastbarkeit (abgerollt): max. 13 Ampere
  • Leistung (aufgerollt): max. 1000 Watt
  • Leistung (abgerollt): max. 3000 Watt
  • Anzahl der Steckdosen: 4 x Schutzkontakt
  • Schutzklasse: 1
  • Kabellänge: 25 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,48*
€ 73,93*
Lager 554
476
€ 4,90*
ab € 56,48*
€ 73,93*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3360
ab € 45,00*
Ähnlich
BGS Technic
3362
ab € 90,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.