Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Ratschenschrauber | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm
Druckluft-Ratschenschrauber | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm
Druckluft-Ratschenschrauber | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm
Druckluft-Ratschenschrauber | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm
Druckluft-Ratschenschrauber | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm
Druckluft-Ratschenschrauber | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm
Druckluft-Ratschenschrauber | 12,5 mm (1/2") | 102 Nm
Artikel-Nr.:
     554-8113282
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3282
EAN/GTIN:
     4048769012762
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
  • langlebig durch spezielle Ratschenmechanik
  • gummierter Griff
  • Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2")
  • Max. Drehmoment 102 Nm
  • Max. Luftdruck 6,2 bar
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch 85,8 l/min
  • Max. Drehzahl 180 U/min
  • Lufteinlass 6,3 mm (1/4")
  • Geräuschentwicklung LpA=85 dB(A) / LwA=95 dB(A)
  • Vibration ahd=3,8 m/s² (13,7 m/s² unter Last)
  • Gewicht 1,3 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
339
€ 4,90*
ab € 53,76*
€ 69,54*
€ 4,80*
ab € 53,58*
€ 69,54*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,65*
€ 89,94*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.