| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141013 Herst.-Nr.: 3282 EAN/GTIN: 4048769012762 |
| |
|
| | |
| - langlebig durch spezielle Ratschenmechanik - gummierter Griff - Antriebsvierkant 1/2 " - Drehmoment max. 102 Nm - Luftdruck max. 6,2 bar - Luftverbrauch Ø 85,8 l/min - Drehzahl max. 180 U/min - Lufteinlass 6,3 mm / 1/4" - Länge 265 mm Weitere Informationen: | | Antriebsvierkant: | 1/2 " | Drehmoment max.: | 102 Nm | Luftdruck max.: | 6,2 bar | Luftverbrauch Ø: | 85,8 l/min | Drehzahl max.: | 180 U/min | Lufteinlass: | 6,3 mm / 1/4" | Länge: | 265 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftratsche, Druckluftschrauber, Ratschenschrauber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,76* | € 69,54* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 53,58* | € 69,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 71,65* | € 89,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|