Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12
Artikel-Nr.:
     492-29314
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3282
EAN/GTIN:
     4048769012762
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
BGS 3282 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • handlich Druckluftratsche mit 12,5mm (1/2") Vierkant
  • Abluftführung nach hinten
  • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
  • langlebig durch spezielle Ratschenmechanik
  • gummierter Griff

Technische Daten:

  • Antriebsvierkant 12,5mm (1/2")
  • Max. Drehmoment 102 Nm
  • Max. Luftdruck 6,2 bar
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch 85,8 l/min
  • Max. Drehzahl 180 U/min
  • Lufteinlass 6,3mm (1/4")
  • Geräuschentwicklung LpA=85 dB(A) / LwA=95 dB(A)
  • Vibration ahd=3,8 m/s² (13,7 m/s² unter Last)

Anwendungsbereich:

  • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparatur und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet

Pflege und Wartungshinweis:

  • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig!
Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber - NEU
max. Drehmoment 47 Nm - Antrieb 1/4"
  • Beschreibung:
    • kleine handlich Druckluftratsche mit 1/4" Vierkant
    • Abluftführung nach hinten
    • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
    • max. Drehmoment 47 Nm
    • max. Druck 6,3 bar
    • 260 U/min
    • Länge 180 mm
    • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung
  • Anwendungsbereich:
    • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet
  • Pflege und Wartungshinweis:
    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig! Siehe Angebot in unserem eBay Shop!
Weitere Suchbegriffe: BGS 3282 Druckluft Ratsche Ratschenschrauber max. Drehmoment 102 Nm Antrieb 12, 5mm (1/2") Druckluftratsche Knarre Druckluftknarre Druckluftratsche Montagearbeiten Handwerk leichte Industrie KFZ-Reparatur Reifenservice Montage Kleinserien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
347
€ 4,90*
ab € 53,50*
€ 69,73*
€ 4,80*
ab € 53,51*
€ 69,74*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,67*
€ 90,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.