Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel | extra flach | SW 24 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Ringschlüssel | extra flach | SW 24 x 26 mm
Doppel-Ringschlüssel | extra flach | SW 24 x 26 mm
Doppel-Ringschlüssel | extra flach | SW 24 x 26 mm
Doppel-Ringschlüssel | extra flach | SW 24 x 26 mm
Doppel-Ringschlüssel | extra flach | SW 24 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     554-81130341
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     30341
EAN/GTIN:
     4048769057350
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
  • kalt geschmiedet
  • gerade Form
  • Schlüsselweite 2: 26 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1: 24 mm
  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 236 g
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: bgs doppelringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
98
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,40*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 13,70*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
30330
ab € 3,83*
Ähnlich
BGS Technic
30331
ab € 4,26*
Ähnlich
BGS Technic
30332
ab € 4,58*
Ähnlich
BGS Technic
30333
ab € 5,01*
Ähnlich
BGS Technic
30334
ab € 5,68*
Ähnlich
BGS Technic
30335
ab € 6,25*
Ähnlich
BGS Technic
30336
ab € 6,62*
Ähnlich
BGS Technic
30338
ab € 9,24*
Ähnlich
BGS Technic
30339
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS Technic
30340
ab € 7,67*
Ähnlich
BGS Technic
30337
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.