Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 67-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 67-tlg.
Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 67-tlg.
Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 67-tlg.
Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 67-tlg.
Steckschlüssel-Werkzeugkoffer | 67-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8112217
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2217
EAN/GTIN:
     4026947022178
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Lieferumfang:

  • BGS Systemkoffer
  • Umschaltknarre, feinverzahnt, 6,3 mm (1/4"), Länge: 155 mm
    • gekröpfte Ausführung, verchromt, matt, 2-Komponenten-Griff
  • Drehgriff für Bits, 6,3 mm (1/4"), Länge 200 mm, 2-Komponenten-Griff, mit Magnet (Art. 217)
  • Verlängerung, Außen-/Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Länge 50 mm, verchromt, matt (Art. 2336)
  • Kardangelenk, Außen-/Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), verchromt (Art. 250)
  • Bit-Adapter mit Haltekugel, Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Innensechskant 6,3 mm (1/4"), verchromt, matt (Art. 8213)
  • Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), verchromt, matt, mit Rändelung: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, tief, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), verchromt, matt, mit Rändelung: SW 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  • Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Länge 25 mm:
    • Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 mm
    • Kreuzschlitz PH1 - PH2 - PH3
    • Kreuzschlitz PZ1 - PZ2 - PZ3
    • Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
    • T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
  • Kombinationszange, 175 mm, 2-Komponenten-Griff, verchromt, matt (Art. 370)
  • Telefonzange, gerade, 200 mm, 2-Komponenten-Griff, verchromt, matt (Art. 389)
  • Schraubendreher, Kreuzschlitz PH1, Klingenlänge 80 mm (Art. 4935)
  • Schraubendreher, Kreuzschlitz PH2, Klingenlänge 100 mm (Art. 4936)
  • Schraubendreher, Schlitz 4 mm, Klingenlänge 80 mm (Art. 4929)
  • Schraubendreher, Schlitz 5,5 mm, Klingenlänge 125 mm (Art. 4930)
  • Schraubendreher, Schlitz 6,5 mm, Klingenlänge 150 mm (Art. 4931)
  • Präzisions-Schraubendreher-Satz, 6-tlg. (Art. 9151)
    • 2-Komponenten-Griff
    • Schraubendreher, Schlitz: 2 - 3 - 4 mm
    • Schraubendreher, Kreuzschlitz PH: PH 00 - PH0 - PH1
    • Klingellänge: 75 mm
    • Oberflächenvergütung: verchromt, matt
  • Wasserpumpenzange, mit Durchsteckgewerbe, 240 mm (Art. 75111)
    • mit Klemmschutz
    • geschmiedet und gehärtet
    • schwarz lackiert
    • Backen und Gewerbe glanzpoliert
    • Griffe tauchisoliert
    • max. Öffnungsmaß 38 mm
  • Winkelschlüssel-Satz, kurz, Innensechskant 1,5 - 10 mm, 9-tlg. (Art. 807)
    • kurze Ausführung
    • im Klapphalter
    • Größen: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm
  • Schlosserhammer, Hickory-Stiel, DIN 1041, 300 g (Art. 52303)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 80,20*
€ 100,89*
Lager 554
436
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 100,89*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 80,54* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.