Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2217 Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen 67 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2217 Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen 67 teilig
BGS 2217 Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen 67 teilig
BGS 2217 Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen 67 teilig
BGS 2217 Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen 67 teilig
Artikel-Nr.:
     492-22372
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2217
EAN/GTIN:
     4026947022178
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 2217 Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen 67 teilig

Beschreibung:

  • BGS Systemkoffer
  • Umfassendes Sortiment an Werkzeugen aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2)

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 600 Umschaltknarre, feinverzahnt, 6,3mm (1/4"), Länge: 155mm
    • gekröpfte Ausführung, verchromt, matt, 2-Komponenten-Griff
  • 1 x BGS 217 Drehgriff für Bits, 6,3mm (1/4"), Länge 200mm, 2-Komponenten-Griff, mit Magnet
  • 1 x 2336 Verlängerung, Außen-/Innenvierkant 6,3mm (1/4"), Länge 50mm, verchromt, matt
  • 1 x BGS 250 Kardangelenk, Außen-/Innenvierkant 6,3mm (1/4"), verchromt
  • 1 x BGS 8213 Bit-Adapter mit Haltekugel, Innenvierkant 6,3mm (1/4"), Innensechskant 6,3mm (1/4"), verchromt, matt 
  • 13 x Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"), verchromt, matt, mit Rändelung: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
    • BGS 2474, 2475, 2476, 2477, 22478, 22479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486
  • 5 x Steckschlüssel-Einsätze Pro Torque®, tief, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"), verchromt, matt, mit Rändelung: SW 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
    • BGS 10509, 10510, 10511, 10512, 10513
  • 20 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Länge 25mm:
    • 4 x Schlitz 3 - 4 - 5 - 6mm
    • 3 x Kreuzschlitz PH1 - PH2 - PH3
    • 3 x Kreuzschlitz PZ1 - PZ2 - PZ3
    • 4 x Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
    • 6 x T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
  • 1 x BGS 370 Kombinationszange, 175mm, 2-Komponenten-Griff, verchromt, matt 
  • 1 x BGS 389 Telefonzange, gerade, 200mm, 2-Komponenten-Griff, verchromt, matt 
  • 1 x BGS 4935 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH1, Klingenlänge 80mm 
  • 1 x BGS 4936 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH2, Klingenlänge 100mm
  • 1 x BGS 4929 Schraubendreher, Schlitz 4mm, Klingenlänge 80mm 
  • 1 x BGS 4930 Schraubendreher, Schlitz 5,5mm, Klingenlänge 125mm 
  • 1 x BGS 4931 Schraubendreher, Schlitz 6,5mm, Klingenlänge 150mm 
  • 1 x BGS 9151 Präzisions-Schraubendreher-Satz, 6 teilig 
    • 2-Komponenten-Griff
    • 3 x Schraubendreher, Schlitz: 2 - 3 - 4mm
    • 3 x Schraubendreher, Kreuzschlitz PH: PH 00 - PH0 - PH1
    • Klingellänge: 75mm
    • Oberflächenvergütung: verchromt, matt
  • 1 x BGS 75111 Wasserpumpenzange, mit Durchsteckgewerbe, 240mm 
    • mit Klemmschutz
    • geschmiedet und gehärtet
    • schwarz lackiert
    • Backen und Gewerbe glanzpoliert
    • Griffe tauchisoliert
    • max. Öffnungsmaß 38 mm
  • 1 x BGS 807 Winkelschlüssel-Satz, kurz, Innensechskant 1,5 - 10mm, 9 teilig 
    • kurze Ausführung
    • im Klapphalter
    • Größen: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm
  • 1 x BGS 52303 Schlosserhammer, Hickory-Stiel, DIN 1041, 300g 
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, 1/4" knarrenkasten bgs, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, BGS 2217 Werkzeugkoffer mit verschiedenen Werkzeugen 67 teilig Einsätze Steckschlüssel Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz Nuss Nüsse Gelenk Gelenke Knarre Ratsche Verlängerung Adapter Bits Hammer Schraubendreher Werkzeugkasten Werkzeugkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 80,59*
€ 100,63*
5 Tage
500
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 111,52*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 80,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.